Motion
PHS 140-1C60

SKF
PHS 140-1C60

Pignon de chaîne à rouleaux - 140 / 1-3/4 po, moyeu en C, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326011
N° MFRPHS 140-1C60
Prix3,218.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 140-1C60

Pignon de chaîne à rouleaux - 140 / 1-3/4 po, moyeu en C, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326011
N° MFRPHS 140-1C60
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
Prix3,218.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.2500 po
  • Diamètre extérieur
    34.4402 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    220.46 lb, 100 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 140-1C60
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon