Motion
PHS 140-1C70

SKF
PHS 140-1C70

Pignon de chaîne à rouleaux - 140 / 1-3/4 po, moyeu en C, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326155
N° MFRPHS 140-1C70
Prix3,880.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 140-1C70

Pignon de chaîne à rouleaux - 140 / 1-3/4 po, moyeu en C, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326155
N° MFRPHS 140-1C70
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
Prix3,880.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3799 po
  • Diamètre extérieur
    40.0201 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    282.59 lb, 128 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    70
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 140-1C70