Motion
PHS 240-1C60

SKF
PHS 240-1C60

Pignon de chaîne à rouleaux - 240 / 3 po, moyeu en C, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326523
N° MFRPHS 240-1C60
Prix14,061.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 240-1C60

Pignon de chaîne à rouleaux - 240 / 3 po, moyeu en C, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326523
N° MFRPHS 240-1C60

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14,061.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    10.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    59.0402 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Poids
    1421.98 lb, 645 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 240-1C60