Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal17.66 scfm
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Définir la plage de pression7 à 145 psi