Motion
66670M

ANSELL
66670M

66670M
N° D’ARTICLE MI11365618
N° MFR66670M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
66670M

66670M
N° D’ARTICLE MI11365618
N° MFR66670M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    2.8740 po
  • Longueur du boîtier
    15.0000 po
  • Poids de la caisse
    2.2100 po
  • Largeur du boîtier
    12.0000 po
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    Canada
  • Description
    Veste perméable à l’air 66-670 AlphaTec®
  • Caractéristiques
    Le tissu anti-éclaboussures offre une protection avec des données de pénétration pour plus de 70 produits chimiques
  • Code d’harmonisation
    6210.40.5550
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490105093
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    AlphaTec
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Coutures et ruban adhésif pour protéger contre la pénétration de liquide
  • Série
    AlphaTec
  • Type
    Vêtements de protection contre les produits chimiques perméables à l’air

Aperçu

Description du fabricant
66670M 66670M ALPHATEC 66670 GAINE BL
  • Le tissu anti-éclaboussures offre une protection avec des données de pénétration pour plus de 70 produits chimiques
  • Le tissu ignifuge résiste aux flammes instantanées, aux arcs électriques et aux liquides chauds
  • Le tissu respirant maximise le confort, réduit le risque de stress thermique et augmente la productivité
  • Les coutures scellées et le double rabat-tempête avant assurent que le vêtement entier offre une protection étanche contre les projections de produits chimiques
  • Fermeture éclair robuste FR
  • Attaches autoagrippantes aux poignets
  • Le système de tissu laminé durable est lavable à la machine pour une durée de vie plus longue et rentable
  • Certifié selon la norme NFPA 1992 - 2018 – Vêtements de protection contre les éclaboussures de liquides pour les urgences liées aux matières dangereuses
  • Certifié selon la norme NFPA 2112 - 2018 - Norme sur les vêtements ignifuges pour la protection du personnel industriel contre les expositions thermiques de courte durée dues au feu