Motion
165WH4A

3M
165WH4A

Ruban isolant en vinyle - 0.7500 po, largeur de 19.05 mm, épaisseur de 0.0060 po, 66 pi, longueur de 20.12 m, matériau de support en PVC, 32 °F à 194 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI11366952
N° MFR165WH4A
Prix3.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
165WH4A

Ruban isolant en vinyle - 0.7500 po, largeur de 19.05 mm, épaisseur de 0.0060 po, 66 pi, longueur de 20.12 m, matériau de support en PVC, 32 °F à 194 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI11366952
N° MFR165WH4A
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
Prix3.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    66 pi, 20.12 m
  • Épaisseur
    0.0060 po
  • Largeur
    0.7500 po, 19.05 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Isolation
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308925765
  • Température de fonctionnement maximale
    90 °C, 194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C, 32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
  • Matériau du support de ruban adhésif
    PVC
  • Couleur du ruban
    Blanc
  • Plage de température
    0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
7100169491 3/4 X 60 TEMFLEX165 BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
  • Résistant aux flammes et inhibant la corrosion des conducteurs électriques
  • Fabriqué en PVC durable
  • Compatible avec les composés d’épissure en caoutchouc et synthétiques
  • Résiste à une plage de température de 0 à 90 °C ( 32 à 194 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et VDE