Motion
80 CONNEXION DE CHAMP PÉTROLIFÈRE CP

RENOLD JEFFREY
80 OILFIELD CONNECTING LK CP

Lien de connexion pour champ pétrolifère Chain-No58 à un seul brin
N° D’ARTICLE MI11372183
N° MFR80 OILFIELD CONNECTING LK CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80 OILFIELD CONNECTING LK CP

Lien de connexion pour champ pétrolifère Chain-No58 à un seul brin
N° D’ARTICLE MI11372183
N° MFR80 OILFIELD CONNECTING LK CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.6260 po
  • Longueur de la goupille
    7.2220 po
  • Hauteur de la plaque
    1.4600 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.2500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.1000 po

Details

  • Détails supplémentaires
    L’un des environnements les plus difficiles pour la chaîne est celui auquel on fait face chaque jour dans les champs pétrolifères du monde. La chaîne Renold Oilfield est conçue pour faire face aux chocs, à la fatigue et aux conditions environnementales extrêmes.
  • Application
    Entraînements de pompe à boue, composés de moteur, entrée de travaux de tirage tubulaire/boîtier, entraînements de transmission, arbres à chat, pince d’injecteur de tubulure de bobine, chaînes de patin, tambour bas et haut, contre-arbres rotatifs et tables rotatives.
  • Numéro de chaîne et pas
    80A à 1 3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
SDAP80A1S58B 80 LIAISON DE CONNEXION POUR CHAMP PÉTROLIFÈRE
  • Chaîne résistante et durable conçue pour résister à l’usure et à la fatigue pour une durée de vie prolongée
  • Engagement envers l’industrie pétrolière et gazière avec une grande variété et des quantités de chaînes prêtes à expédier
  • Chaîne à rouleaux de précision de qualité certifiée API qui offre une performance et une sécurité supérieures.

You May Also Like

Les clients ont également acheté