Motion
100-4 CP OILFIELD 10FT

RENOLD JEFFREY
100-4 CP OILFIELD 10FT

Quatre fils à clavette à chaîne pour champ pétrolifère
N° D’ARTICLE MI11372211
N° MFR100-4 CP OILFIELD 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100-4 CP OILFIELD 10FT

Quatre fils à clavette à chaîne pour champ pétrolifère
N° D’ARTICLE MI11372211
N° MFR100-4 CP OILFIELD 10FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.6250 po
  • Diamètre de la broche
    0.1570 po
  • Longueur de la goupille
    0.7010 po
  • Hauteur de la plaque
    0.4650 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.0590 po
  • Diamètre du rouleau
    0.3120 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’un des environnements les plus difficiles pour la chaîne est celui auquel on fait face chaque jour dans les champs pétrolifères du monde. La chaîne Renold Oilfield est conçue pour faire face aux chocs, à la fatigue et aux conditions environnementales extrêmes.
  • Application
    Entraînements de pompe à boue, composés de moteur, entrée de travaux de tirage tubulaire/boîtier, entraînements de transmission, arbres à chat, pince d’injecteur de tubulure de bobine, chaînes de patin, tambour bas et haut, contre-arbres rotatifs et tables rotatives.
  • Numéro de chaîne et pas
    100A - 1 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
SDAP100A4CX10FT 100-4 COT OILFIELD 10FT
  • Chaîne résistante et durable conçue pour résister à l’usure et à la fatigue pour une durée de vie prolongée
  • Engagement envers l’industrie pétrolière et gazière avec une grande variété et des quantités de chaînes prêtes à expédier
  • Chaîne à rouleaux de précision de qualité certifiée API qui offre une performance et une sécurité supérieures.