Motion
120-2 OILFIELD CL CP

RENOLD JEFFREY
120-2 OILFIELD CL CP

Maillon de connexion à double toron pour champ pétrolifère Chain-No58
N° D’ARTICLE MI11372228
N° MFR120-2 OILFIELD CL CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
120-2 OILFIELD CL CP

Maillon de connexion à double toron pour champ pétrolifère Chain-No58
N° D’ARTICLE MI11372228
N° MFR120-2 OILFIELD CL CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.7500 po
  • Diamètre de la broche
    0.4010 po
  • Longueur de la goupille
    1.5670 po
  • Hauteur de la plaque
    1.0400 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.1420 po
  • Diamètre du rouleau
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’un des environnements les plus difficiles pour la chaîne est celui auquel on fait face chaque jour dans les champs pétrolifères du monde. La chaîne Renold Oilfield est conçue pour faire face aux chocs, à la fatigue et aux conditions environnementales extrêmes.
  • Application
    Entraînements de pompe à boue, composés de moteur, entrée de travaux de tirage tubulaire/boîtier, entraînements de transmission, arbres à chat, pince d’injecteur de tubulure de bobine, chaînes de patin, tambour bas et haut, contre-arbres rotatifs et tables rotatives.
  • Numéro de chaîne et pas
    120A à 1 1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
SDAP120A2S58B 120-2 LIAISON DE CÔNE DE CHAMP PÉTROLIFÈRE C
  • Chaîne résistante et durable conçue pour résister à l’usure et à la fatigue pour une durée de vie prolongée
  • Engagement envers l’industrie pétrolière et gazière avec une grande variété et des quantités de chaînes prêtes à expédier
  • Chaîne à rouleaux de précision de qualité certifiée API qui offre une performance et une sécurité supérieures.