Motion
CFGR ST4

Curflo
CFGR ST4

POMPE À ORDURES À AMORÇAGE AUTOMATIQUE 4 PO ST, FONTE
N° D’ARTICLE MI11373821
N° MFRCFGR ST4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Curflo
CFGR ST4

POMPE À ORDURES À AMORÇAGE AUTOMATIQUE 4 PO ST, FONTE
N° D’ARTICLE MI11373821
N° MFRCFGR ST4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pied de tête max.
    132 pi
  • Tailles des orifices de sortie
    4 pouces 150#

Détails

  • Mot-clé de description
    auto-amorçage
  • Entraînement/Option
    arbre
  • Pression maximale
    57 psi
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Débit maximum
    720 gal/min
  • Matériau du joint torique
    BUNA
  • Matériau du corps de pompe
    fonte
  • Joint d’étanchéité
    joint mécanique
  • Conception du type
    Pompe Super T
  • Matériaux mouillés
    fonte

Aperçu

Description du fabricant
CFGR ST4 4" ST POMPE À AMORÇAGE AUTOMATIQUE, DI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif