Spécifications
Dimensions
- Pied de tête max.123 pi
- Tailles des orifices de sortie6 pouces 150#
Détails
- Mot-clé de descriptionauto-amorçage
- Entraînement/Optionarbre
- Pression maximale53 psi
- Rpm max.1600 tr/min
- Débit maximum1480 gal/min
- Matériau du joint toriqueBUNA
- Matériau du corps de pompefonte
- Joint d’étanchéitéjoint mécanique
- Conception du typePompe Super T
- Matériaux mouillésfonte