LINK-BELT F3S220E 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF