Motion
7010481785 3M MEULE EN RÉSINE DIAMANTÉE 664BI , 1A1, 18X.787X5, X=1/4  D126 664BI-

3M
7010481785 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI , 1A1, 18X.787X5, X=1/4 D126 664BI-

Roue en résine diamantée 3M™ 664BI, 1A1, 18X,787X5, X=1/4 D126 664BI-MMMRBDW23308
N° D’ARTICLE MI11380082
N° MFR7010481785 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI , 1A1, 18X.787X5, X=1/4 D126 664BI-
Prix2,896.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010481785 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI , 1A1, 18X.787X5, X=1/4 D126 664BI-

Roue en résine diamantée 3M™ 664BI, 1A1, 18X,787X5, X=1/4 D126 664BI-MMMRBDW23308
N° D’ARTICLE MI11380082
N° MFR7010481785 3M DIAMOND RESIN WHEEL 664BI , 1A1, 18X.787X5, X=1/4 D126 664BI-
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
Prix2,896.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    35 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141310978
  • CUP_NON
    00051141310978

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN RÉSINE DIAMANTÉE 7010481785 3M 664BI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.