Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493239 3M , 1A1 10-,5-0,25-3  D140 664

3M
7010493239 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 10-.5-.25-3 D140 664

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 10-,5-0,25-3 D140 664BL - MMMRBDW39167
N° D’ARTICLE MI11380236
N° MFR7010493239 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 10-.5-.25-3 D140 664
Prix874.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493239 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 10-.5-.25-3 D140 664

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 10-,5-0,25-3 D140 664BL - MMMRBDW39167
N° D’ARTICLE MI11380236
N° MFR7010493239 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 10-.5-.25-3 D140 664
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
Prix874.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.004 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308251789
  • CUP_NON
    00076308251789

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493239 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.