Motion
7100230245 POST-IT NOTES 660-3AU, 4 PO X 6 PO (101 MM X 152 MM), JAIPUR COL

3M
7100230245 POST-IT NOTES 660-3AU, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM), JAIPUR COL

Post-it® Notes 660-3AU, 4 po x 6 po (101 mm x 152 mm), couleurs Jaipur
N° D’ARTICLE MI11383477
N° MFR7100230245 POST-IT NOTES 660-3AU, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM), JAIPUR COL
Prix16.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100230245 POST-IT NOTES 660-3AU, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM), JAIPUR COL

Post-it® Notes 660-3AU, 4 po x 6 po (101 mm x 152 mm), couleurs Jaipur
N° D’ARTICLE MI11383477
N° MFR7100230245 POST-IT NOTES 660-3AU, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM), JAIPUR COL
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
Prix16.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.733 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200588983
  • Quantité minimale de la commande
    8

Aperçu

Description du fabricant
7100230245 BILLETS POST-IT 660-3AU, 4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.