Motion
7100232856 3M  SOLUS SÉRIE 1000  S1207S GAF-TKT, GRN/BLK, ANTIFO SCOTCHGARD

3M
7100232856 3M SOLUS 1000 SERIES S1207S GAF-TKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-FO

3M™ Solus de la série 1000 S1207SGAF-TKT, Grn/Blk, revêtement antibuée Scotchgard de la série 102, lentille IO grise AF-AS, TPE/sangle
N° D’ARTICLE MI11383495
N° MFR7100232856 3M SOLUS 1000 SERIES S1207S GAF-TKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-FO
Prix30.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100232856 3M SOLUS 1000 SERIES S1207S GAF-TKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-FO

3M™ Solus de la série 1000 S1207SGAF-TKT, Grn/Blk, revêtement antibuée Scotchgard de la série 102, lentille IO grise AF-AS, TPE/sangle
N° D’ARTICLE MI11383495
N° MFR7100232856 3M SOLUS 1000 SERIES S1207S GAF-TKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-FO
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
Prix30.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.118 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Branches rembourrées pour plus de confort
  • Couleur du cadre
    Vert/Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    E/S grises
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    S1207SGAF-TKT
  • Numéro CUP du fabricant
    50638060429667
  • Série
    1000
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50638060429667
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100232856 3M SOLUS 1000 SÉRIE S1207S
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.3M™ Le revêtement antibuée protecteur Scotchgard résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels grâce à jusqu’à 25 lavages avec de l’eau* et aide à fournir une résistance aux égratignures dans les environnements de travail difficiles. *Basé sur 3M tests internes par méthode d’essai EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels; conception configurable avec options de joint, de sangle ou de branches amovibles; Style contemporain avec branches rembourrées et pont nasal souple pour un confort accru; U6 lentilles en polycarbonate cotées absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 380 nm, répond aux exigences de protection contre les chocs et de performance antibuée (X) de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020 .
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good