Motion
7010321535 3MVITRIFIED MEULE 3 3VC  T7-350X50X127-2-190X12.5 54A80

3M
7010321535 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 3 3VC T7-350X50X127-2-190X12.5 54A80

Meule 3M™Vitrified 33VC T7-350x50x127-2-190x12.5 54A80 H15VPMF604W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI11386137
N° MFR7010321535 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 3 3VC T7-350X50X127-2-190X12.5 54A80
Prix719.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010321535 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 3 3VC T7-350X50X127-2-190X12.5 54A80

Meule 3M™Vitrified 33VC T7-350x50x127-2-190x12.5 54A80 H15VPMF604W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI11386137
N° MFR7010321535 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 3 3VC T7-350X50X127-2-190X12.5 54A80
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
Prix719.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15.3 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125919784
  • CUP_NON
    00051125919784

Aperçu

Description du fabricant
7010321535 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE 3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.