Motion
L0096-425
Bentone, composition d’huile minérale, 1 grade NLGI
N° D’ARTICLE MI11394279
N° MFRL0096-425
Prix263.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bentone, composition d’huile minérale, 1 grade NLGI
N° D’ARTICLE MI11394279
N° MFRL0096-425
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
Prix263.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Bentone, huile minérale
  • Épaississeur de graisse
    Huile minérale
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    930

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ COMPLÈTE P0096-425 ÉTOILES VARIO; 250