Motion
L0105-625
Polymère de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 0 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11394366
N° MFRL0105-625
Prix147.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polymère de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 0 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11394366
N° MFRL0105-625
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
Prix147.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    0

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Polymère de lithium, huile minérale
  • Point de chute
    400 °F
  • Épaississeur de graisse
    Polymère de lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    280 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    1240
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
KIT P0105-625 STAR LC; 250 CC; N° 1240