Motion
L0316-201
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11395491
N° MFRL0316-201
Prix106.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11395491
N° MFRL0316-201
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
Prix106.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Pao synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe de lithium, huile minérale
  • Point de chute
    473 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium + molybdène
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °F
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Série
    SYN-3002
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR AUTOMATIQUE P0316-201 FUTURA ; 1