Motion
09-LC533AR/L
Gants de conducteur AR Top Grain en cuir de chèvre avec doublure Para-Aramid - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI11441427
N° MFR09-LC533AR/L
Prix26.97 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur AR Top Grain en cuir de chèvre avec doublure Para-Aramid - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI11441427
N° MFR09-LC533AR/L
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
Votre prix26.97 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Type de cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314372018
  • Fiche technique
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • Style de pouce
    Clé de voûte
  • Type de pouce
    Clé de voûte
  • CUP_NON
    616314372018

Aperçu

Description du fabricant
09-LC533AR/L BOSS AR PEAU DE CHÈVRE CONDUCTEURS PP
  • Cote ARC : ATPV 44 cal/cm2
  • EPI 4 (HRC 4)
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le cuir de chèvre à grain supérieur est doux, résistant à l’abrasion et fortement recommandé pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • La doublure Para-Aramid offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids et est intrinsèquement coupée et résistante à la chaleur
  • Cousue avec du Kevlar®, ajoutant force et résistance aux brûlures
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort