Motion
250-00-F020
Lunettes de protection sans jante avec branches noires, lentilles transparentes, rembourrage en mousse et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI11441447
N° MFR250-00-F020
Prix6.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans jante avec branches noires, lentilles transparentes, rembourrage en mousse et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI11441447
N° MFR250-00-F020
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
Prix6.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce style populaire est offert dans une variété de lentilles en polycarbonate différentes pour s’adapter à votre application.
  • Caractéristiques de confort
    Idéal pour les femmes et les hommes avec un visage étroit
  • Description
    Ce style populaire est offert dans une variété de lentilles en polycarbonate différentes pour s’adapter à votre application.
  • Style de cadre
    Doublure en mousse
  • Type de cadre
    Face étroite
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314380143
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Moulé
  • CUP_NON
    616314380143

Aperçu

Description du fabricant
250-00-F020 Z11SM MOUSSE, VERRES TRANSPARENTS/AF,
  • Idéal pour les femmes et les hommes avec un visage étroit
  • Le rembourrage en mousse forme un joint d’étanchéité pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches minces et flexibles offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 11 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+