Motion
380-800/6
16" Black PVC Plain Toe Boot
N° D’ARTICLE MI11441487
N° MFR380-800/6
Prix38.26 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16" Black PVC Plain Toe Boot
N° D’ARTICLE MI11441487
N° MFR380-800/6
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
Prix38.26 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tailles disponibles : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
  • Application
    • Agriculture • Applications de construction • Remédiation • Nettoyage environnemental • Travail du béton • Municipal
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans la construction, la remise en état, le nettoyage environnemental, le béton, la foresterie et les municipalités.
  • Mot-clé de description
    Pied par-dessus la chaussette
  • Numéro CUP du fabricant
    616314390692
  • Matériel
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
BOTTES IMPERMÉABLES 380-800/6 EN PVC À BOUT UNI,
  • Protection 100 % imperméable
  • Léger Durable/jusqu’à 25 % plus léger que les bottes en PVC classiques
  • La bande de roulement absorbant l’énergie ajoute du confort toute la journée
  • Moins de ressort au niveau des orteils permet un meilleur contact avec la surface pour améliorer le canal d’eau pour une meilleure traction/résistance au glissement et un meilleur confort
  • Semelle d’usure plus robuste pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Le matériau flexible de la tige reste souple par temps froid pour faciliter la marche
  • La semelle intérieure préformée est amovible et évacue la transpiration pour garder les pieds secs et confortables
  • La semelle intermédiaire est conçue pour utiliser un matériau supplémentaire dans la zone standard de la tige, offrant un soutien et un confort accrus
  • Rebord de « coup d’envoi » à profil bas à l’arrière des bottes
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conforme à la norme Prop 65