Spécifications
Dimensions
- Taille7
Détails
- Détails supplémentairesTailles disponibles : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
- Application• Agriculture • Applications de construction • Remédiation • Nettoyage environnemental • Travail du béton • Municipal
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- CouleurNoir
- DescriptionIdéal pour une utilisation dans la construction, la remise en état, le nettoyage environnemental, le béton, la foresterie et les municipalités.
- Mot-clé de descriptionPied par-dessus la chaussette
- Numéro CUP du fabricant616314390739
- MatérielPVC
- Normes respectéesConforme à la norme ASTM F3445-21/TAA
- TypeBotte en PVC à bout uni
Aperçu
- Protection 100 % imperméable
- Léger Durable/jusqu’à 25 % plus léger que les bottes en PVC classiques
- La bande de roulement absorbant l’énergie ajoute du confort toute la journée
- Moins de ressort au niveau des orteils permet un meilleur contact avec la surface pour améliorer le canal d’eau pour une meilleure traction/résistance au glissement et un meilleur confort
- Semelle d’usure plus robuste pour une bonne résistance à l’abrasion
- Le matériau flexible de la tige reste souple par temps froid pour faciliter la marche
- La semelle intérieure préformée est amovible et évacue la transpiration pour garder les pieds secs et confortables
- La semelle intermédiaire est conçue pour utiliser un matériau supplémentaire dans la zone standard de la tige, offrant un soutien et un confort accrus
- Rebord de « coup d’envoi » à profil bas à l’arrière des bottes
- Fabriqué aux États-Unis
- Conforme à la norme Prop 65
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation