Motion
383-820/13
BOTTE IMPERMÉABLE EN PVC À EMBOUT D’ACIER 383-820/13
N° D’ARTICLE MI11441521
N° MFR383-820/13
Prix55.78 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BOTTE IMPERMÉABLE EN PVC À EMBOUT D’ACIER 383-820/13
N° D’ARTICLE MI11441521
N° MFR383-820/13
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
Prix55.78 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    13

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tailles disponibles : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
  • Application
    • Applications de construction• Remédiation• Nettoyage de l’environnement• Foresterie• Travail du béton• Municipal
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Botte en PVC noir à embout d’acier et semelle intercalaire de sécurité complète
  • Numéro CUP du fabricant
    616314387425
  • Matériel
    PVC
  • Protection des orteils
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
BOTTE IMPERMÉABLE EN PVC À EMBOUT D’ACIER 383-820/13
  • Protection 100 % imperméable
  • Semelle intermédiaire flexible en acier résistant aux perforations réduisant les risques liés aux objets tranchants
  • Léger Durable/jusqu’à 25 % plus léger que les bottes en PVC classiques
  • La bande de roulement Bay-Loc absorbe l’énergie pour un confort qui dure toute la journée
  • Moins de ressort au niveau des orteils permet un meilleur contact avec la surface pour améliorer le canal d’eau pour une meilleure traction/résistance au glissement et un meilleur confort
  • Semelle d’usure plus robuste pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Le matériau flexible de la tige reste souple par temps froid pour faciliter la marche
  • La semelle intermédiaire est conçue pour utiliser un matériau supplémentaire dans la zone standard de la tige, offrant un soutien et un confort accrus
  • Rebord de « coup d’envoi » à profil bas à l’arrière des bottes
  • Conforme à la norme ASTM F3445-21 pour la résistance au glissement
  • Conforme à la norme ASTM F2413-11 M I/75 C/75 PR EH
  • CSA Z195-14 PR
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conforme à la norme Prop 65
  • Résistant à certains acides et alcalis, graisses, huiles, hydrocarbures et autres produits chimiques