Motion
CFRC-74WH-5PK-L
Frock à grille Altessa
N° D’ARTICLE MI11441577
N° MFRCFRC-74WH-5PK-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frock à grille Altessa
N° D’ARTICLE MI11441577
N° MFRCFRC-74WH-5PK-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cale blanche réutilisable 99 % polyester, 1 % carbone. Idéal pour une utilisation dans les salles blanches et les applications d’inspection.
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Frock pour salle blanche Altessa Grid ISO 5 (Classe 100)
  • Caractéristiques
    Tissu Altessa Grid - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Type de vêtement
    Frocks
  • Numéro CUP du fabricant
    616314455131
  • Type de produit
    Combinaisons

Aperçu

Description du fabricant
CFRC-74WH-5PK-L FROCK BLANC AVEC RAGLAN
  • Manches raglan
  • Col militaire
  • Boutons-pression à l’ouverture avant
  • Poignets en tricot avec bordure