Motion
MATA30-BH-XL
Gants en tricot sans couture mélangés ATA/coton avec paume en cuir de vache fendu et coutures en Kevlar - Poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI11441605
N° MFRMATA30-BH-XL
Prix23.58 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés ATA/coton avec paume en cuir de vache fendu et coutures en Kevlar - Poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI11441605
N° MFRMATA30-BH-XL
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
Votre prix23.58 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation du métal, la fabrication du verre, la fabrication automobile et les applications de construction.
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation du métal, la fabrication du verre, la fabrication automobile et les applications de construction.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La doublure en mélange d’aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
  • Type de cuir
    Cuir de vache fendu
  • Numéro CUP du fabricant
    616314360398
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314360398

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT ARAMIDE MATA30-BH-XL 7G AVEC
  • La doublure en mélange d’aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • La paume en cuir de vache fendu à coutures croisées offre confort, durabilité et excellente résistance à l’abrasion
  • Un renforcement supplémentaire est appliqué à la zone de la fourche du pouce pour augmenter l’usure et la durée de vie du gant.
  • Le poignet en tricot offre un ajustement sûr et aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille