Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale3/4 po
Détails
- MatérielLaiton
- FormeDroit
- CUP_NON193005430542
- Pression de service2900 psi
Aperçu
- Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
- Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême.
- Le laiton a une bonne résistance à la corrosion.