Motion
ZUSA-PF-1185
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI11444148
N° MFRZUSA-PF-1185
Prix54.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI11444148
N° MFRZUSA-PF-1185
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
Prix54.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Filetage
    Fileté aux deux extrémités

Détails

  • Construction
    Soudé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Horaire
    40
  • Style
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    193005420000
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-1185 - 304 TACHES
  • Les tétines Schedule 40 conviennent bien aux applications à pression faible à moyenne
  • L’acier inoxydable 304 offre une très bonne résistance à la corrosion.