Spécifications
Dimensions
- Longueur1-3/8 po
Détails
- ConstructionSans coutures
- MatérielAcier inoxydable 316
- Horaire80
- StyleFermer le mamelon
- CUP_NON193005427962
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Les tétines Schedule 80 ont des parois latérales épaisses, ce qui les rend bien adaptées aux applications à haute pression
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.