Spécifications
Dimensions
- Longueur2 po
Détails
- ConstructionSans coutures
- MatérielAcier inoxydable 316
- Horaire80
- StyleFermer le mamelon
- CUP_NON193005428495
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Les filetages mâles de ces raccords sont dotés d’un scellant pour filetage en PTFE pré-appliqué pour une protection supplémentaire contre les fuites
- Les tétines Schedule 80 ont des parois latérales épaisses, ce qui les rend bien adaptées aux applications à haute pression
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.