Spécifications
Dimensions
- Longueur2-1/2 po
Détails
- ConstructionSans coutures
- MatérielAluminium
- Horaire40
- StyleFermer le mamelon
- CUP_NON193005434083
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Les tétines Schedule 40 conviennent bien aux applications à pression faible à moyenne
- L’aluminium a une bonne résistance à la corrosion et est léger.