Motion
ZUSA-PF-6119
Scellement É.-U. - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11444982
N° MFRZUSA-PF-6119
Prix37.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11444982
N° MFRZUSA-PF-6119
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
Prix37.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 po
  • Filetage
    Fileté aux deux extrémités

Détails

  • Construction
    Sans coutures
  • Matériel
    Aluminium
  • Horaire
    40
  • Style
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    193005434823
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-6119 AVEC JOINT FILETÉ
  • Les filetages mâles de ces raccords sont dotés d’un scellant pour filetage en PTFE pré-appliqué pour une protection supplémentaire contre les fuites
  • Les tétines Schedule 40 conviennent bien aux applications à pression faible à moyenne
  • L’aluminium a une bonne résistance à la corrosion et est léger.