Aperçu
- Les robinets d’instrumentation ont des raccords d’extrémité avec deux manchons qui mèchent dans la tubulure lorsque vous serrez l’écrou, ce qui donne à ces robinets une puissance de préhension supplémentaire et forme un joint étanche pour les applications à haute pression. Les robinets à bille sont un moyen robuste, durable et fiable de contrôler le débit à travers un système de tuyaux fermés. Ouvrir et fermer manuellement ces vannes pour démarrer et arrêter rapidement le débit. L'acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.