Motion
ZUSA-VLV-84
Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11445280
N° MFRZUSA-VLV-84
Prix163.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11445280
N° MFRZUSA-VLV-84
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
Prix163.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-VLV-84 VANNE À BILLE D'INSTRUMENTATION -
  • Les robinets d’instrumentation ont des raccords d’extrémité avec deux manchons qui mèchent dans la tubulure lorsque vous serrez l’écrou, ce qui donne à ces robinets une puissance de préhension supplémentaire et forme un joint étanche pour les applications à haute pression. Les robinets à bille sont un moyen robuste, durable et fiable de contrôler le débit à travers un système de tuyaux fermés. Ouvrir et fermer manuellement ces vannes pour démarrer et arrêter rapidement le débit. L'acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.