Motion
ZUSA-VLV-100
Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11445296
N° MFRZUSA-VLV-100
Prix170.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11445296
N° MFRZUSA-VLV-100
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
Prix170.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-VLV-100 VALVULE D’AIGUILLE D’INSTRUMENTATION
  • Les robinets d’instrumentation ont des raccords d’extrémité avec deux manchons qui mèchent dans la tubulure lorsque vous serrez l’écrou, ce qui donne à ces robinets une puissance de préhension supplémentaire et forme un joint étanche pour les applications à haute pression. Les robinets à pointeau sont un moyen robuste, durable et fiable de contrôler le débit à travers un système de tuyaux fermés. Tournez la poignée pour ajuster le débit par petits incréments pour le dosage, l’échantillonnage et d’autres applications nécessitant un contrôle de débit fin. L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.