Motion
ZUSA-PF-8768
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11446263
N° MFRZUSA-PF-8768
Prix179.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI11446263
N° MFRZUSA-PF-8768
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
Prix179.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-5/16 po
  • Longueur
    2 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Droit
  • CUP_NON
    193005000000
  • Pression de service
    4600 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-8768 - 316 TACHES
  • Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
  • Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême.
  • L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.