Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-5/8 po
- Longueur2-15/64 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable 316
- FormeDroit
- CUP_NON193005000000
- Pression de service6100 psi
Aperçu
- Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
- Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême.
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.