Motion
ZUSA-PF-9016
Scellement É.-U. - Matériau en laiton (plaqué nickel)
N° D’ARTICLE MI11446331
N° MFRZUSA-PF-9016
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Matériau en laiton (plaqué nickel)
N° D’ARTICLE MI11446331
N° MFRZUSA-PF-9016
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    1-3/8 po

Détails

  • Matériel
    Laiton (plaqué nickel)
  • Classe de pression
    Classe 1000 psi
  • Forme
    Droit
  • CUP_NON
    193005000000
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-9016 - LAITON (NICKE
  • Les raccords de classe 1000 ont la résistance nécessaire pour les applications à moyenne pression.
  • Le plaquage nickelé sur ces raccords en laiton crée un fini brillant et offre une protection dans les environnements corrosifs.