Motion
PSL-D-9

ZERO MAX
PSL-D-9

Bague sans clé - DI 9 mm, DI 20 mm
N° D’ARTICLE MI11447033
N° MFRPSL-D-9
Prix146.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-D-9

Bague sans clé - DI 9 mm, DI 20 mm
N° D’ARTICLE MI11447033
N° MFRPSL-D-9
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
Prix146.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Pression de contact du moyeu
    8702 psi
  • Poussée transmise maximale
    719 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Longueur totale
    0.6102 po
  • Pression de contact de l’arbre
    130 N/mm^2
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    4

Aperçu

Description du fabricant
PSL-D-9 DOUILLE D’ARBRE SANS CLÉ