Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure5/8 po
- Diamètre intérieur1/4 po
- Longueur25 pi
- Pression de fonctionnement20 psi
- Diamètre extérieur3/8 po
- Épaisseur du mur1/16 po
Détails
- CouleurEffacer
- Duromètre65A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPVC
- Plage de température-50° à 150° F
- CUP_NON193005138936
Aperçu
- Le PVC est utilisé à des fins générales et peut résister à une vaste gamme de produits chimiques