Motion
TUBULURE EN PVC DE QUALITÉ LABORATOIRE ZUSA-HT-1112

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-1112 LABORATORY GRADE PVC TUBING

Scellement É.-U. - 100 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447275
N° MFRZUSA-HT-1112 LABORATORY GRADE PVC TUBING
Prix193.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-1112 LABORATORY GRADE PVC TUBING

Scellement É.-U. - 100 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447275
N° MFRZUSA-HT-1112 LABORATORY GRADE PVC TUBING
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
Prix193.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    100 pi
  • Pression de fonctionnement
    20 psi
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    55A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -50° à 150° F
  • CUP_NON
    193005139964

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN PVC DE QUALITÉ LABORATOIRE ZUSA-HT-1112
  • Ce PVC de la FDA ne contient pas de plastifiant BEHP pour une pureté supérieure et moins d’extractibles
  • Il est couramment utilisé dans les laboratoires et la transformation des aliments
  • Il est également plus souple et flexible que les autres tubulures en PVC.