Motion
TUBULURE EN PVC DE QUALITÉ LABORATOIRE ZUSA-HT-1165

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-1165 LABORATORY GRADE PVC TUBING

Scellement É.-U. - 10 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447298
N° MFRZUSA-HT-1165 LABORATORY GRADE PVC TUBING
Prix81.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-1165 LABORATORY GRADE PVC TUBING

Scellement É.-U. - 10 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447298
N° MFRZUSA-HT-1165 LABORATORY GRADE PVC TUBING
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
Prix81.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    15 psi
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Épaisseur du mur
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    55A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température
    -50° à 150° F
  • CUP_NON
    193005140540

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN PVC DE QUALITÉ LABORATOIRE ZUSA-HT-1165
  • Ce PVC de la FDA ne contient pas de plastifiant BEHP pour une pureté supérieure et moins d’extractibles
  • Il est couramment utilisé dans les laboratoires et la transformation des aliments
  • Il est également plus souple et flexible que les autres tubulures en PVC.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté