Motion
ZUSA-HT-536
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 3/8 po, DI 17/32 po, longueur 50 pi, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11447349
N° MFRZUSA-HT-536
Prix130.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement pour les États-Unis - DI 3/8 po, DI 17/32 po, longueur 50 pi, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11447349
N° MFRZUSA-HT-536
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
Votre prix130.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1-3/8 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    200 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    17/32 po
  • Épaisseur du mur
    5/64 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    90A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Type de renforcement
    Tresse en polyester
  • Plage de température
    -80° à 160° F
  • CUP_NON
    193005152116

Aperçu

Description du fabricant
TUBI EN POLYURÉTHANE RENFORCÉ ZUSA-HT-536
  • Ce polyuréthane est renforcé par une tresse en polyester conforme aux normes FDA et NSF et est souvent utilisé pour l’eau potable, ainsi que pour les applications alimentaires et de boissons
  • Il est plus résistant et plus résistant à l’abrasion que les tubes en silicone, mais pas aussi flexible