Motion
ZUSA-STF-QC-388

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-388

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 316 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11447726
N° MFRZUSA-STF-QC-388
Prix134.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-388

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 316 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11447726
N° MFRZUSA-STF-QC-388
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
Prix134.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur de la bride
    3.047 po
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    2-1/2 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Fermeture rapide
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Droit
  • Spécifications respectées
    3A 63-03

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-QC-388 - RAPIDE
  • Également connus sous le nom de réducteurs concentriques, ces raccords relient un tube à un autre tube de plus petit diamètre, tout en alignant les centres
  • Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.