Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur de la bride2.516 po
- Pour le diamètre extérieur du tube2 po
- Longueur1-3/4 po
- Épaisseur du mur0.161 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de connexionSoudure à pince rapide pour bout à bout
- MatérielAcier inoxydable 304
- FormeDroit
- Spécifications respectées3A 63-03
Aperçu
- Celles-ci sont également connues sous le nom de viroles de réservoir et ont une paroi très épaisse pour le soudage aux réservoirs sous pression
- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.