Motion
ZUSA-STF-QC-463

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-463

Raccord de tube sanitaire de scellement USA - type à fermeture rapide pour souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 316 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11448007
N° MFRZUSA-STF-QC-463
Prix89.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-463

Raccord de tube sanitaire de scellement USA - type à fermeture rapide pour souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 316 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11448007
N° MFRZUSA-STF-QC-463
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
Prix89.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur de la bride
    1.984 po
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    1 po
  • Longueur
    1-5/8 po
  • Épaisseur du mur
    0.145 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Soudure à pince rapide pour bout à bout
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Droit
  • Spécifications respectées
    3A 63-03

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-QC-463 - 316 S
  • Celles-ci sont également connues sous le nom de viroles de réservoir et ont une paroi très épaisse pour le soudage aux réservoirs sous pression
  • Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.