Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur de la bride2.516 po
- Pour le diamètre extérieur du tube2 po
- Longueur1-5/16 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de connexionQuick-Clamp pour étendre la connexion
- MatérielAcier inoxydable 304
- FormeDroit
Aperçu
- Connu sous le nom de viroles à rouler, elles ont un ID rainuré qui saisit l’extérieur de votre tubulure et sont souvent utilisées pour modifier ou réparer les lignes de processus
- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.