Motion
ZUSA-STF-QC-519

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-519

Raccord de tube sanitaire de scellement USA - Quick-Clamp pour type expansion à connexion, matériau en acier inoxydable 316 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11448021
N° MFRZUSA-STF-QC-519
Prix36.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-519

Raccord de tube sanitaire de scellement USA - Quick-Clamp pour type expansion à connexion, matériau en acier inoxydable 316 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11448021
N° MFRZUSA-STF-QC-519
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
Prix36.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur de la bride
    2.516 po
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    2 po
  • Longueur
    1-5/16 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Quick-Clamp pour étendre la connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-QC-519 - 316 S
  • Connu sous le nom de viroles à rouler, elles ont un ID rainuré qui saisit l’extérieur de votre tubulure et sont souvent utilisées pour modifier ou réparer les lignes de processus
  • Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.