Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur du tube4 po
- Taille du tuyau4 po
- Épaisseur du mur0.083 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de connexionSoudure des fesses
- MatérielAcier inoxydable 304
- FormeDroit
Aperçu
- Ces raccords sont soudés à la tubulure pour une connexion permanente, permettant un débit fluide à travers la ligne de procédé
- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.